Referenties
Bahco:SC2RM-13-17
Rubix:A0771037
Fabrikant:SC2RM-13-17
EAN:7314150265350



Productdetails : BAHCO STEIGERRATEL 13-17MM SC2RM-13-17
Bahco SC2RM steiger-/scaffolding ratelsleutel met 32-tands mechanisme en omkeerhendel voor rechts/links. 1/2" vierkante aandrijving en 13° actie voor snel aandraaien in beperkte ruimte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Lengte | 280 mm |
| Diameter | 17 mm |
| Model | sc2rm-13-17 |
| Gewicht | 300 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,04 excl. BTW
/ stuk
€ 47,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen