Referenties
Milwaukee:4932479656
Rubix:A0878359
Fabrikant:4932479656
EAN:4058546374501

Productdetails : MILWAUKEE RATEL 1/2 FLEX - 457MM 4932479656
½˝ extra lange ratel flexibele kop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Lengte | 457 mm |
| Diameter | 12,5 mm |
| Model | 4932479656 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1308 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 96,90
€ 94,90 excl. BTW
/ stuk
€ 114,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
