Referenties
Gedore:671
Rubix:10013287
Fabrikant:6535350
EAN:4010886653531




Productdetails : GEDORE BIT-RATEL 1/4" - 671
• met gekartelde kop voor het snel draaien of tegenhouden
• binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 6,3 (1/4“)
• geringe hoogte maakt optimaal werken in zeer beperkte ruimte mogelijk
• terughaalhoek 15 graden
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
Bit-ratel 1/4" met gekartelde kop voor het snel draaien of tegenhouden binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) geringe hoogte maakt optimaal werken in zeer beperkte ruimte mogelijk terughaalhoek 15 graden slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 127 mm |
| Diameter | 6,3 mm |
| Model | 671 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 108 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,30 excl. BTW
/ stuk
€ 76,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
