Referenties
Expert:E113819
Rubix:A0866385
EAN:3258951138199

Productdetails : EXPERT RATEL MET HEFT 3/4" E113819
- ISO 3315 - DIN 3122 - ISO 1174-1
- Voorzien van veiligheidsvergrendeling voor doppen en accessoires.
- Mechanisme met 24 tanden.
- Opnamhoek van 15°.
- Chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: mat chroom.
- Geleverd met vergrendelingshandgreep op ratelkop.
Kenmerken:
EAN: 3258951138199
d1 [mm]: 63,4
d2 [mm]: 59
L [mm]: 568
Verpakking: 1
Presentatie: Volledig gepolijst
[kg]: 2,37
- Voorzien van veiligheidsvergrendeling voor doppen en accessoires.
- Mechanisme met 24 tanden.
- Opnamhoek van 15°.
- Chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: mat chroom.
- Geleverd met vergrendelingshandgreep op ratelkop.
Kenmerken:
EAN: 3258951138199
d1 [mm]: 63,4
d2 [mm]: 59
L [mm]: 568
Verpakking: 1
Presentatie: Volledig gepolijst
[kg]: 2,37
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 568 mm |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 2370 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,74 excl. BTW
/ stuk
€ 106,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen