GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 15/16" - 1 B 15/16AF

Ringsteeksleutel 1 B (AF) - inch maat

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B 15/16AF
Rubix:10010058
Fabrikant:6006440
EAN:4010886600641
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 15/16" - 1 B 15/16AF
Technische samenvatting
Lengte318 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 15/16" - 1 B 15/16AF



• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 15/16"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht403 g
Lengte318 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,56 excl. BTW
/ stuk
34,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden