BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH3X150MM B192.003.150
BahcoFit kruiskopschroevendraaiers met rubberen handgreep PH0-PH4
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B192.003.150
Rubix:A0771461
EAN:7314150278145

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH3X150MM B192.003.150
Schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 267 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen