Referenties
Bahco:7409PH-2
Rubix:A0770962
EAN:7314153002167

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 PH2 7409PH-2
Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor Phillips schroeven. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Socket Drivers for Philips Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Blad lengte | 17 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,23 excl. BTW
/ stuk
€ 9,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen