BAHCO SCHROEVENDRAAIER 5.5X1.0X150MM B191.055.150
BahcoFit-schroevendraaier met rechte punt en rubberen handgreep
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B191.055.150
Rubix:A0770844
EAN:7314150278015

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 5.5X1.0X150MM B191.055.150
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1x5,5 mm |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 255 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
