Referenties
Bahco:901T-050-200
Rubix:A0773115
EAN:7314153018304

Productdetails : BAHCO T-GREEP T50X200MM 901T-050-200
T-greep schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand. Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken. De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte. Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t50 |
| Blad lengte | 185 mm |
| Lengte | 245 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,66 excl. BTW
/ stuk
€ 14,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden