BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER ERGO 12MM BE-7812

ERGO™ sokschroevendraaiers met driecomponentengreep BE-78

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-7812
Rubix:A0773289
EAN:7314151838980
BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER ERGO 12MM BE-7812

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk12 mm
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER ERGO 12MM BE-7812


De Bahco BE-78 sokschroevendraaier met flexibele schacht is ontworpen voor het bedienen van zeskantschroeven, -moeren en -bouten. De serie omvat meerdere maten en is uitgerust met een ERGO™-handgreep in rubber die zorgt voor een stabiele en comfortabele grip.

Kenmerken:
De Bahco BE-78 sokschroevendraaier beschikt over een lange, flexibele schacht die geschikt is voor werkzaamheden aan bevestigingen in diepe sparingen of moeilijk bereikbare zones. De diepe dop maakt het mogelijk om zeskantschroeven, moeren en bouten te bedienen, met optimale geleiding tijdens het vast- en losdraaien. De driecomponentenhandgreep combineert een zacht, geribbeld oppervlak met een stevige kern voor verbeterde grip en efficiënte krachtoverdracht. De afgeplatte zijde beperkt het risico op wegglijden en voorkomt wegrollen op de werkbank. Snelle maatidentificatie wordt mogelijk gemaakt door kleurcodering op de handgreep en het onuitwisbare symbool op het bolvormige uiteinde. Het geïntegreerde ophanggat vereenvoudigt de opslag. Het ontwerp volgt het wetenschappelijk onderbouwde ERGO™-principe, met als doel het gebruikscomfort te verhogen en de benodigde inspanning te beperken.

Specificaties:
• Aandrijving: 6-kant
• Beschikbare dopmaten: 3 mm tot 14 mm (afhankelijk van referentie)
• Doplengte: 60 mm
• Lengte handgreep: 122 mm (161 mm voor maten 13 en 14)
• Totale lengte: 247 mm (286 mm voor maten 13 en 14)
• Lengte schacht: 125 mm
• Diameter handgreep: 20 mm tot 36 mm (afhankelijk van maat)
• Gewicht: 52 g tot 230 g (afhankelijk van referentie)
• Schacht: verchroomd gelegeerd staal, volledig gehard
• Handgreep: driecomponentenuitvoering met geribbelde zachte grip en rubbercoating

Sterke punten

• Snelle maatidentificatie via kleurcodering en duurzaam symbool op het uiteinde van de handgreep
• Vergemakkelijkte bediening van schroeven en moeren op draadeinden of tapeinden dankzij diepe dop
• Stabiele grip door geribbelde driecomponentenhandgreep voor optimale krachtoverdracht
• Praktische opslag via geïntegreerd ophanggat
• Verhoogde duurzaamheid dankzij volledig geharde, verchroomde schacht met corrosiebescherming

Toepassingen

Deze sokschroevendraaier is geschikt voor het vast- en losdraaien van zeskantbevestigingen zoals schroeven, moeren en tapeinden. De 125 mm lange flexibele schacht is geschikt voor bevestigingen die diep zijn geplaatst of zich in smalle sparingen bevinden. Dit gereedschap wordt veel gebruikt door automonteurs, onderhoudsafdelingen en industriële assemblageteams.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht180 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk12 mm
Blad lengte125 mm
Lengte247 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 14,94 excl. BTW
/ stuk
€ 18,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen