FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S10-100 1489406

Balgkit EADB-V2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EADB-V2-80-S10-100
Rubix:05116610
Fabrikant:1489406
EAN:4052568233587
FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S10-100 1489406

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S10-100 1489406


Vouwbalgkit EADB-V2-80-S10-100 Buitendiameter=93 mm, Grootte=80, Slagbereik=10 - 100 mm, Zuigerstangverlenging=43 mm, Design=rond
Bellows kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht348 g
Diameter80 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte10 mm
Maximumlengte100 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 192,90 excl. BTW
/ stuk
€ 233,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen