Referenties
SMC:ZPT10FN-B5-A8
Rubix:05299917
EAN:3618036452631

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT10FN-B5-A8
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 10 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Male Thread Vertical Vacuum Inlet with Ball Joint.
Pad Diameter: Ø10
Pad Material: N (NBR)
Mounting Thread: A8 (M8X1)
•Shapes: Flat Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Male Thread Vertical Vacuum Inlet with Ball Joint.
Pad Diameter: Ø10
Pad Material: N (NBR)
Mounting Thread: A8 (M8X1)
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Materiaal | fluorrubber |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | rond |
| Type | kogelgewricht vacuümkussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,68 excl. BTW
/ stuk
€ 35,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen