Referenties
Rema:RMBCV-3T 89-305
Rubix:A0273187
Fabrikant:3318303
EAN:8717365114717



Documenten
Productdetails : REMA BALKENKLEM RMBCV-3T 89-305
REMA RMBCV met verstelbare kaken is een verstelbare spilbalkklem die de flens van de ligger op optimale wijze vastgrijpt.
Sterke punten
•Robuust ontwerp
Brede kaakopeningen
Snelle montage
Brede kaakopeningen
Snelle montage
Toepassingen
•Robuust ontwerp
Brede kaakopeningen
Snelle montage
Brede kaakopeningen
Snelle montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Breedte | 144 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Hoogte | 322 mm |
| Bekkenopening | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,76 excl. BTW
/ stuk
€ 561,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen