Referenties
REMA:3502001
Rubix:21015146
EAN:8717365016721

Productdetails : REMA SUPERCLAMP S1-2000KG/76-190MM
Compact en licht van gewicht. Snelle montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Breedte | 275 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Hoogte | 250 mm |
| Bekkenopening | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,66 excl. BTW
/ stuk
€ 403,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
