Referenties
Rema:RMBT-2T 76-203
Rubix:A0273207
Fabrikant:0940002
EAN:8717365114786



Documenten
Productdetails : REMA SPINDELLOOPKAT RMBT-2T 76-203
Sterke punten
•Geschikt voor platte of afgeschuinde profielen
Voorzien van massieve stalen wielen met onderhoudsvrije lagers
Compact en licht van gewicht
Snelle montage door schroefverstelling
Veilig door vergrendelingshendel
Met steun bij wielbreuk
Voorzien van massieve stalen wielen met onderhoudsvrije lagers
Compact en licht van gewicht
Snelle montage door schroefverstelling
Veilig door vergrendelingshendel
Met steun bij wielbreuk
Toepassingen
•Geschikt voor platte of afgeschuinde profielen
Voorzien van massieve stalen wielen met onderhoudsvrije lagers
Compact en licht van gewicht
Snelle montage door schroefverstelling
Veilig door vergrendelingshendel
Met steun bij wielbreuk
Voorzien van massieve stalen wielen met onderhoudsvrije lagers
Compact en licht van gewicht
Snelle montage door schroefverstelling
Veilig door vergrendelingshendel
Met steun bij wielbreuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Breedte | 360 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Bekkenopening | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,39 excl. BTW
/ stuk
€ 436,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen