SPARTEX SPINDELBALKENKLEM GS1000 - 853834

Spindelbalkenklem GS1000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:853834
Rubix:24500278
EAN:3660338098192
SPARTEX SPINDELBALKENKLEM GS1000 - 853834
Technische samenvatting
Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Breedte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX SPINDELBALKENKLEM GS1000 - 853834


De spindelbalkenklem is ontworpen om snel een verankeringspunt te creëren voor hefi nrichtingen, katrollen en ladingen.
De klem wordt automatisch afgesteld na het aandraaien van de hoofdschroef op de balk of het profi el.
Naast de spindel wordt de veiligheid gegarandeerd door een extra blokkeerschroef.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Breedte75 mm
Gewicht3,8 kg
Bekkenopening230 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,48 excl. BTW
/ stuk
149,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen