INA KWVE 35 B S V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball Guide Trolley Four-row
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-S-V1-G4
Rubix:03146662
Fabrikant:0183558380250
EAN:4054366333469

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B S V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1542000 g |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 5860 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,81 excl. BTW
/ stuk
€ 204,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
