Referenties
INA:KWVE25-B-HL-V1-G3
Rubix:03148510
Fabrikant:0127396000240
EAN:4054362983118

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B HL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 939 g |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 109,1 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,03 excl. BTW
/ stuk
€ 211,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen