ELESA+GANTER GEWRICHTSOOGBOUT GN 648.6-10-M10-WK
Ball joint heads with threaded bolt, Stainless Steel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 648.6-10-M10-WK
Rubix:A0680086
Fabrikant:GN 648.6-10-M10-WK
EAN:4045525460669




Productdetails : ELESA+GANTER GEWRICHTSOOGBOUT GN 648.6-10-M10-WK
Stainless Steel-Ball joint heads GN 648.6 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,54 excl. BTW
/ stuk
€ 93,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
