Referenties
INA:GIKSR10-PS
Rubix:03160003
Fabrikant:0594436340000
EAN:4012802544930

Productdetails : INA GIKSR 10 PS STANGKOP FEMALE RVS
Staafeinden GIKSR..-PS, met interne draad, gemaakt van speciaal staal, onderhoudsvrij, aan DIN ISO 12 240-4, rechter draad
Corrosiebestendige stangkop, met binnendraad, rechtsdraads, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, DIN ISO 12240-4, maatreeks K, bouwvorm F, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | giksr..-ps |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,31 excl. BTW
/ stuk
€ 128,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen