Referenties
SKF:SIL 10 C
Rubix:03475772
Fabrikant:23455
EAN:7316577104656


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIL 10 C STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63,6 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 10 |
| Dyn. belasting | 8,65 N |
| Lengte | 60 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,98 excl. BTW
/ stuk
€ 93,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen