INA GAR 20 UK/2RS/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAR20-UK-2RS-A
Rubix:03161372
Fabrikant:0066456310000
EAN:4012802528763
INA GAR 20 UK/2RS/A STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 20 UK/2RS/A STANGKOP MALE


Combinatie: Hard chroom/PTFE. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. GAR: rechtse schroefdraad, GAL: linkse schroefdraad.
Kogelkop met buitendraad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatreeks E, vorm M, binnenring met gewelfd oppervlak en hardchroomcoating, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht330 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-uk-2rs
Lengte104,5 mm
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 99,20 excl. BTW
/ stuk
€ 120,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen