Referenties
Fluro:GAXSW 12
Rubix:A0720272
Fabrikant:FAR0120040401


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | huis: vergütingsstaal 42crmo4, gesmeed, verzinkt<br/> lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, verzinkt, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 16 mm<br/>lengte tot midden oog: 54 mm |
Productdetails : FLURO GAXSW 12 STANGKOP
Kogelkop maatreeks K met buitendraad, via trechtersmeernippel in het huis nagesmeerd. Voor inzet bij hoge trek-/drukbelastingen.
Huis: vergütingsstaal 42CrMo4, gesmeed, verzinkt
Lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | huis: vergütingsstaal 42crmo4, gesmeed, verzinkt<br/> lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, verzinkt, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 16 mm<br/>lengte tot midden oog: 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaxsw |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ stuk
€ 47,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen