ELESA+GANTER GEWRICHTSOOGBOUT GN 648.6-20-M20X1,5L-WK
Ball joint heads with threaded bolt, Stainless Steel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 648.6-20-M20X1,5L-WK
Rubix:0999005561
Fabrikant:GN 648.6-20-M20X1,5L-WK
EAN:4045525460997



Productdetails : ELESA+GANTER GEWRICHTSOOGBOUT GN 648.6-20-M20X1,5L-WK
Stainless Steel-Ball joint heads GN 648.6 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,98 excl. BTW
/ stuk
€ 246,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
