Referenties
SKF:SIA 45 TXE-2LS
Rubix:03475762
Fabrikant:180640
EAN:7316572050804



Productdetails : SKF SIA 45 TXE-2LS STANGKOP FEMALE
Glijlager stangkop met afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 199x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 2900 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sia |
| Dyn. belasting | 360 N |
| Lengte | 199 mm |
| Buitendiameter | 104 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,47 excl. BTW
/ stuk
€ 712,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen