Referenties
SKF:SCF 20 ES
Rubix:03083506
Fabrikant:22722
EAN:7316577291592


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 51,5 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SCF 20 ES STANGKOP
Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. Het lagerhuis met de rechthoekige laspen maakt hoge statische belastingen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x20x51,5 mm |
| Logistiek gewicht | 335,1 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 51,5 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | scf |
| Lengte | 64,5 mm |
| Buitendiameter | 51,1 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,90 excl. BTW
/ stuk
€ 83,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen