INA GIKR 30 PW STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKR30-PW
Rubix:03160616
Fabrikant:0066397630000
EAN:4012802527957
INA GIKR 30 PW STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 30 PW STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)145x70x30 mm
Gewicht verpakking1170 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pw
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
219,24 excl. BTW
/ stuk
265,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen