Referenties
INA:GAL12-UK
Rubix:03161341
Fabrikant:0066337060000
EAN:4012802524642

Productdetails : INA GAL 12 UK STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84,74 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 34 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-uk |
| Lengte | 71 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,38 excl. BTW
/ stuk
€ 65,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen