BAHCO BANDZAAG 3851-13-0.6-R-14-1138

BANDZAAG

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:3851-13-0.6-R-14
Rubix:1099011183
EAN:7311518183158
BAHCO BANDZAAG 3851-13-0.6-R-14-1138

Technische samenvatting

Breedte13 mm
Dikte0,6 mm
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-13-0.6-R-14-1138


Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht58,4 g
Breedte13 mm
Dikte0,6 mm
Materiaal mantelstaal
Type vertandingregulier
Aantal tanden per inch14 tpi
Aangepaste tariefcode82021000
23,70 excl. BTW
/ stuk
28,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen