METABO ZAAGLINT 12,7X0,4 MM LENGTE : 1810 627643000
Zaaglinten voor hout en kunststof
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627643000
Rubix:A0200041
Fabrikant:627643000
EAN:4007430414229

Productdetails : METABO ZAAGLINT 12,7X0,4 MM LENGTE : 1810 627643000
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel, Zaaglint geschikt voor: Bs 0633; zaaglintdikte: 0,5 mm; geschikt voor cirkelsnedes met de cirkelzaaginrichting 6.30843
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1810 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Dikte | 0,35 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | hakenzahn |
| Type vertanding | a6 |
| Aantal tanden per inch | 4 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,55 excl. BTW
/ stuk
€ 27,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen