Referenties
Metabo:0909057183
Rubix:A0199519
EAN:4003665380957

Productdetails : METABO ZAAGLINT BAS 250 G A6 - 1712MM
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,712 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Dikte | 0,36 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,25 excl. BTW
/ stuk
€ 35,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen