Referenties
Bahco:3869-27-0.9-TS-4
Rubix:1099111009
EAN:7311518182595

Productdetails : BAHCO HM BANDZAAG 3869-27-0.9-TS-4-5170
Bandzagen geschikt voor non-ferro´s en slijtvaste materialen. Hardmetalen tanden met Triple Set geometrie. Snel zagen. Gemakkelijke voeding. Zowel voor recht zaagwerk als onder een radius. Speciaal ontwerp voor metaalgieterijen. Voor het zagen van moeilijk te zagen materialen op kleinere machines.
Sterke punten
•Foundry band saw blade for non-ferrous and abrasive materials
Carbide tipped teeth with triple set configuration
Fast cutting
Easy feeding
Straight and radius cutting
Special design for foundry use
For use on smaller machines for difficult to cut materials
Carbide tipped teeth with triple set configuration
Fast cutting
Easy feeding
Straight and radius cutting
Special design for foundry use
For use on smaller machines for difficult to cut materials
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Lengte | 5170 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Vorm van de tanden | ts |
| Type vertanding | triple set® |
| Aantal tanden per inch | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 562,26 excl. BTW
/ stuk
€ 680,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
