Referenties
Bahco:3851-20-0.9-4/6
Rubix:1099111008
EAN:7311518183905

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-20-0.9-4/6-6610
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Sterke punten
•For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels
Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance
M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life
New stronger tooth design gives maximum cutting performance
Wide range of tooth styles available to suit many different applications
Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance
M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life
New stronger tooth design gives maximum cutting performance
Wide range of tooth styles available to suit many different applications
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115,1 g |
| Breedte | 20 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | kobaltvarianten |
| Vorm van de tanden | prx |
| Type vertanding | prx-vertanding (poeder metallurgische vertanding m51) |
| Aantal tanden per inch | 4/6 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,08 excl. BTW
/ stuk
€ 139,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
