SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-02NS

Adapter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2N06-02NS
Rubix:05279795
EAN:3618036053234
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-02NS

Technische samenvatting

Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-02NS


Insteekkoppeling, Wit, Insteek Verloop
•Applicable Fitting Size: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8.

Applicable Fitting: ø 6
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 16
Aansluiting 2r1/4
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis6 mm
€ 58,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen