FESTO T-SCHROEFKOPPELING TJK-3/8 4951

Banjo T-Koppeling TJK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:TJK-3/8
Rubix:06144168
Fabrikant:4951
EAN:4052568019273
FESTO T-SCHROEFKOPPELING TJK-3/8 4951
Technische samenvatting
Materiaalgegoten zink (behuizing); geanodiseerd aluminium (moer)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING TJK-3/8 4951


T-schroefkoppeling TJK-3/8 met inwendige schroefdraad en 2 dichtingsringen Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht93,6 g
Materiaalgegoten zink (behuizing); geanodiseerd aluminium (moer)
Aansluiting 1g 3/8
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,03 excl. BTW
/ stuk
20,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen