FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/8-4 153231

Meervoudige verdeler QSLV4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSLV4-1/8-4
Rubix:06142820
Fabrikant:153231
EAN:4052568033132
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/8-4 153231
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/8-4 153231


Meervoudige verdeler QSLV4-1/8-4 360° oriënteerbaar, 4-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31,35 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,45 excl. BTW
/ stuk
12,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen