FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-12-B 130717 (153030)

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-3/8-12-B-20
Rubix:06142220
Fabrikant:130717
EAN:4052568024383
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-12-B 130717 (153030)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-12-B 130717 (153030)


Insteekschroefkoppeling QSF-3/8-12-B-20 inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=9,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x20x20 mm
Logistiek gewicht51,8 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,65 excl. BTW
/ stuk
€ 5,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden