Referenties
Gedore:4 H-1500
Rubix:10025021
Fabrikant:8591090
EAN:4010883859103

Productdetails : GEDORE BANKHAMER 1500 G4 H-1500
• gesmede hamerkop DIN 1041
• met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1859 g |
| Type | ingenieurshamer |
| Lengte | 380 mm |
| Gewicht | 1859 g |
| Handvat | hickory |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
