Referenties
Gedore:4 H-600
Rubix:10025018
Fabrikant:8590790
EAN:4010883859073

Productdetails : GEDORE BANKHAMER 600 G4 H-600
• gesmede hamerkop DIN 1041
• met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Type | monteurshamer |
| Lengte | 330 mm |
| Gewicht | 760 g |
| Handvat | hickory |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
