GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 2000 G - 4 E-2000

Bankhamer 4E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:4 E-2000
Rubix:10025052
Fabrikant:8587140
EAN:4010883858717
GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 2000 G - 4 E-2000

Technische samenvatting

Typeslotenmakershamer
Lengte400 mm
Gewicht2320 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 2000 G - 4 E-2000



• gesmede hamerkop DIN 1041
• met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Bankhamer met essen steel, 2000 g gesmede hamerkop DIN 1041 met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111

Sterke punten

•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht2320 g
Typeslotenmakershamer
Lengte400 mm
Gewicht2320 g
Vormvierkant
Handvatessen
Materiaalgesmeed hamerkop (din 1041)
Aangepaste tariefcode82052000
€ 43,73 excl. BTW
/ stuk
€ 52,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden