FACOM BANKHAMER STEEL GRAFIET 200C.60 2800GR

200C - Bankhamers met steel van grafiet voor de monteur

Zie technische informatie

Referenties

Facom:200C.60
Rubix:10101396
EAN:3148517814257
FACOM BANKHAMER STEEL GRAFIET 200C.60 2800GR

Technische samenvatting

Typeklinkhamer
Sectie60 mm
Lengte380 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BANKHAMER STEEL GRAFIET 200C.60 2800GR


De Facom 200C hamers zijn ontworpen om kracht, precisie en comfort te bieden. De veiligheidssteel met kern van grafiet en bewerkte stalen kop maken deze hamers ideaal voor werkzaamheden zoals klinken, afstellen en slaan op een gereedschap, zoals een drevel of een centerpons.

Kenmerken:
De hamers van de 200C serie van Facom onderscheiden zich door het ergonomische ontwerp en de robuustheid. De steel met kern van grafiet is bi-materiaal, wat zorgt voor een comfortabele en veilige hantering, terwijl trillingen effectief worden verminderd. De legeringsstalen kop, uitgerust met een bewerkt vierkant slagvlak, garandeert een nauwkeurige en duurzame slag. Deze hamers zijn ontworpen voor professioneel gebruik en zijn goed uitgebalanceerd en prettig in gebruik.

Specificaties:
• Kop van hoogwaardig legeringsstaal
• Afwerking slagvlak: bewerkt
• Gehard door inductie
• Steel met kern van grafiet
• Bi-materiaal handgreep met antitrillingsfunctie
• Tweedelige constructie (kop en steel)
• Niet demonteerbaar
• Totale lengte: 245–380 mm (afhankelijk van model)
• Beschikbare kopdiameters: 26–60 mm
• Koplengtes: 80–151 mm

Normen:
De 200C serie voldoet aan:
• ISO 15601
• NF E 71-016
• NF ISO 15601

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk dat gespecialiseerd is in professioneel handgereedschap. Het ontwerpt en produceert gereedschap voor de meest veeleisende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de industrie en het onderhoud. Facom onderscheidt zich door de kwaliteit, robuustheid en duurzaamheid van zijn producten. Het bedrijf, dat deel van de Stanley Black & Decker groep uitmaakt, kan bogen op meer dan 100 jaar expertise en brengt vandaag de dag bijna 10.000 oplossingen op de markt.

Sterke punten

• Grafietkernsteel: licht, robuust en trillingsdempend
• Geoptimaliseerde ergonomie: betere grip en minder vermoeidheid
• Veelzijdig: verkrijgbaar in meerdere maten om aan alle behoeften te voldoen
• Hoge duurzaamheid: inductiegeharde stalen kop voor maximale weerstand
• Precisie: bewerkt en gehard slagvlak voor volledige controle over de impact

Toepassingen

Deze hamers zijn ontworpen voor slagwerkzaamheden in industriële, mechanische en onderhoudsomgevingen. Ze worden gebruikt voor het plaatsen van klinknagels, het hanteren van drevels, het afstellen van onderdelen, carrosseriewerk en het markeren van metaal vóór het boren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2940 g
Afmeting verpakking (D x B x H)384x150x63 mm
Gewicht verpakking2975 g
Typeklinkhamer
Sectie60 mm
Lengte380 mm
Gewicht2800 g
Handvatgrafiet
Lengte kop151 mm
Aangepaste tariefcode82052000
58,22 excl. BTW
/ stuk
70,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden