MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY HAMER SET (2-DELIG) 4932493682
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493682
Rubix:A0877849
Fabrikant:4932493682
EAN:4058546508425

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY HAMER SET (2-DELIG) 4932493682
Lege Foam inlay bankhamer fiberglas 500g en terugslagvrije hamer 790g (2-delig)
Lege Foam inlay bankhamer fiberglas 500g en terugslagvrije hamer 790g (2-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ingenieurshamer |
| Sectie | 178,5 mm |
| Lengte | 417 mm |
| Vorm | rechthoekig |
| Materiaal | premium schuim (foam) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 40,90
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
