GEDORE VUIST ROTBAND-PLUS MET ESSEN STEEL 1500 G- 620 E-1500

Vuisthamer Rotband-Plus G620

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:620 E-1500
Rubix:10027777
Fabrikant:8887100
EAN:4010883888714
GEDORE VUIST ROTBAND-PLUS MET ESSEN STEEL 1500 G- 620 E-1500

Technische samenvatting

Typemoker
Lengte288 mm
Gewicht1755 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE VUIST ROTBAND-PLUS MET ESSEN STEEL 1500 G- 620 E-1500



• gesmede vuistkop DIN 6475
• geprofileerde essen- (E 620 E) of hickory (E 620 H) steel DIN 5135 met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
• door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel
• ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
Vuist ROTBAND-PLUS met essen steel, 1500 g gesmede vuistkop DIN 6475 geprofileerde essen- (E 620 E) of hickory (E 620 H) steel DIN 5135 met extra lange, geharde steelbeschermingshuls door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding

Sterke punten

•Forged hammer head DIN 6475
Contoured ash (No. E 620 E) or hickory handle (No. E 620 H) DIN 5135, supplementary with long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typemoker
Lengte288 mm
Gewicht1755 g
Vormrechthoekig
Handvatessen
Aangepaste tariefcode82052000
29,61 excl. BTW
/ stuk
35,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden