BAHCO MOKER TERUGSLAGVRIJ 1100G 489-1100

99/105 mm veiligheidsknuppels met rubberen handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:489-1100
Rubix:10089992
EAN:7314150133055
BAHCO MOKER TERUGSLAGVRIJ 1100G 489-1100

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie99/105 mm
Lengte295 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO MOKER TERUGSLAGVRIJ 1100G 489-1100


Moker met convex (gewelfde) kop. Speciale hitte behandeling van de kop voor zacht slagoppervlak met harde kern. Zacht slagoppervlak voorkomt breuk of afsplinteren van materiaal, en de harde kern zorgt voor veilige verbinding van de kop en de steel. De onbreekbare rubberen steel is versterkt met koolstofstaal. ANSI/HTI B173-1991, ASTM A576 (kop), ASTM A421 (steel).

Sterke punten

Soft striking face avoids fractures or chipping|Hard core safeguards head to the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Logistiek gewicht1845 g
Typemoker
Sectie99/105 mm
Lengte295 mm
Gewicht1100 g
Diameter105 mm
Vormrond
Handvatonbreekbare rubberen handgreep (versterkt met koolstofstalen veerstang)
Lengte kop90 mm
Materiaalgesmeed staal (harde kern/kop) + rubber (handgreep), versterkt met koolstofstalen veerstang
Aangepaste tariefcode82041100
€ 76,07 excl. BTW
/ stuk
€ 92,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen