FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G1/4-6 132063 (186139)

Meervoudige verdeler QSLV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV-G1/4-6-100
Rubix:06149934
Fabrikant:132063
EAN:4052568027155
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G1/4-6 132063 (186139)

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G1/4-6 132063 (186139)


L-insteekschroefkoppeling QSLV-G1/4-6-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht44,33 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
421,00 excl. BTW
/ 100 stuks
509,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen