Referenties
SMC:LQ3B6C-MN
Rubix:05291340

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 1" SL X 1" X 1" SL LQ3B6C-MN
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 303 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1 |
| Profiel | lq3b-m |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,53 excl. BTW
/ stuk
€ 165,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen