SMC MULTI CONNECTOR DMK6S-04

Basisplaten DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DMK6S-04
Rubix:05284411
Fabrikant:00050959
EAN:3618036128987
SMC MULTI CONNECTOR DMK6S-04

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd chemisch vernikkeld; pom; sus304 roestvrij staal
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR DMK6S-04


Multi-connector met Insteekkoppelingen
•Built-in one-touch fittings
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes

Connecting Tubes: 6 pcs.
Form: S (Socket Side Only)
Tube Size: 04 (4mm)
Accessory: w/o Cover

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604bd chemisch vernikkeld; pom; sus304 roestvrij staal
Aansluiting 16
Profieldmk
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode76090000
31,23 excl. BTW
/ stuk
37,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen