SMC PFA L-FIT 1/8" X 4MM SL LQ1L11-M

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:LQ1L11-M
Rubix:05291274
SMC PFA L-FIT 1/8" X 4MM SL LQ1L11-M
Technische samenvatting
Materiaalpfa;ptfe (fittinglichaam)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PFA L-FIT 1/8" X 4MM SL LQ1L11-M


De SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procesbesturing. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel volledig de vorming van deeltjes en TOC (totaal organisch koolstof), waardoor het met een gerust hart kan worden gebruikt voor de meest veeleisende toepassingen. Als de chemische samenstelling of de stroomvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp een snelle verandering van slangen en/of slangdiameters mogelijk, met behulp van hetzelfde fittinglichaam.
•Fitting van hoogzuiver fluorpolymeer
•Schroefdraadverbinding
•Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7 MPa
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150 °C
•Diverse maatcombinaties beschikbaar

Model: LQ1L11 (schroefdraad 1/8", buismaat mm 4x3)
Leiding: M (buitendraad)
Schroefdraad: R,Rc
Verpakking: Schone verpakking gelijk aan klasse M3.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x23x21 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaalpfa;ptfe (fittinglichaam)
Aansluiting 11/8
Profiellq1l-m
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,49 excl. BTW
/ stuk
17,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen