Referenties
Festo:MHA4-PR4-3-1/4
Rubix:05094219
Fabrikant:525235
EAN:4052568161712

Documenten
Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA4-PR4-3-1/4 525235
Batterijblok MHA4-PR4-3-1/4 voor aansluitplaatventielen MHA4-… Max. aantal ventielplaatsen=4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=750 g, Soort bevestiging aansluitplaat=(* met doorgangsboring, * met DIN-rail), Bevestigingstype ventiel=met inwendige schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 858,5 g |
| Type | batterijblok |
| Uitvoering | mha4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,75 excl. BTW
/ stuk
€ 135,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen