SKF SYK 508 LAGERHUIS STAAND LEEG

Behuizing voor insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYK 508
Rubix:03476032
Fabrikant:27366
EAN:7316570975949
SKF SYK 508 LAGERHUIS STAAND LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Materiaalcomposiet
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYK 508 LAGERHUIS STAAND LEEG


Pillow (plummer) block-behuizingen zijn ontworpen om een inzetlager te huisvesten. Behuizingen van composietmaterialen zijn lichtgewicht maar robuust en hebben een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen rechtstreeks aan een draagvlak met bouten worden bevestigd.
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. Lagerhuizen van composietmateriaal zijn licht maar robuust en hebben een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.

Sterke punten

- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Verdraagt hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht276 g
Binnendiameter80 mm
Materiaalcomposiet
Hoogte99,5 mm
Lengte176 mm
Breedte48 mm
Ashoogte19 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 19,40 excl. BTW
/ stuk
€ 23,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden